Cap articulat Kipp K0720.16
Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0720.16
Rubix:d626985
EAN:4059245180233



Detalii produs : 27629-16 KIPP - 27629-16 KIPP
ROD END W. PLAIN BEARING M16X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 202 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul capului | 28.57 mm |
| Serie | k0720 |
| Greutate | 0.202 kg |
| Unghi | 15 ° |
| Grosime | 15 mm |
| Diametrul de reaming | 16 mm |
| Conexiune | außengewinde |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 66 mm |
| Diametrul exterior | 60.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere