Cap articulat Kipp K0722.08
Rod ends with plain bearing external thread, narrow version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0722.08
Rubix:d622415
EAN:4059245180530



Detalii produs : 27631-08 KIPP - 27631-08 KIPP
ROD END W. PLAIN BEARING M06X18 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 24 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul capului | 42 mm |
| Serie | din 648 formreihe e |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 5800 N |
| Unghi | 12 ° |
| Grosime | 8 mm |
| Diametrul de reaming | 8 mm |
| Conexiune | rechtsgewinde (außengewinde), schmale ausführung |
| Standard | DIN ISO 12240-4; DIN 648 FORMREIHE E |
| Lungime | 22 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere