Cap articulat Kipp K0720.10
Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0720.10
Rubix:d629791
EAN:4059245180196



Detalii produs : 27629-10 KIPP - 27629-10 KIPP
ROD END W. PLAIN BEARING M16X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 61,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul capului | 48 mm |
| Serie | k0720 |
| Greutate | 0.0615 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 23400 N |
| Unghi | 13 ° |
| Grosime | 14 mm |
| Diametrul de reaming | 10 mm |
| Conexiune | außengewinde (rechts) |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 29 mm |
| Diametrul exterior | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere