Referințe
Kipp:K0719.08
Rubix:d619279
EAN:4059245179954



Detalii produs : 27628-08 KIPP - 27628-08 KIPP
ROD END W. PLAIN BEARING M22X1,5 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 46 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.5 mm |
| Diametrul capului | 8 mm |
| Serie | k0719 |
| Filet interior | m8 |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 16700 N |
| Unghi | 13 ° |
| Grosime | 12 mm |
| Diametrul de reaming | 8 mm |
| Conexiune | rechtsgewinde |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 16 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere