Referințe
Dichtomatik:67064925
Rubix:d354267
Producator:67064925
Documente
Detalii produs : 67064925 DICHTOMATIK - 67064925 DICHTOMATIK
The SNI 30 u-ring is a single-acting rod seal with an asymmetrical design. Due to the synergy of the geometry and material, this design is exceptionally well-suited for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 37 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

