Garnituri de tijă Dichtomatik 90X105X12.5/11.5 SNI 30
Rod Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:90X105X12.5/11.5 SNI 30
Rubix:d350802
Documente
Detalii produs : 90X105X12.5/11.5 SNI 30 DICHTOMATIK - 90X105X12.5/11.5 SNI 30 DICHTOMATIK
The SNI 30 u-ring is a single-acting rod seal with an asymmetrical design. Due to the synergy of the geometry and material, this design is exceptionally well-suited for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

