Referințe
Dichtomatik:49441760
Rubix:d356383
Producator:SPOR30 2P 25,0 32,3 3,2 PT0007


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.3 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
Documente
Detalii produs : 49441760 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49441760 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.3 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
| Presiune | 400 bar |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Valoarea durității | 15 shore a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere