Referințe
Norton:63642531809
Rubix:d1214139
EAN:3157620182009
Detalii produs : 63642531809 NORTON - WORKSHOP ROLLER NORTON 63642531809
Această rolă de atelier R222 de la Norton este concepută pentru a oferi performanțe superioare de șlefuire. Potrivită pentru șlefuirea manuală a lemnului și a metalelor, se remarcă prin durabilitate și ușurința în utilizare. Ideal pentru întreținerea generală, acest produs garantează rezultate omogene datorită suportului din pânză de bumbac flexibilă și cutiei practice de derulare.
Caracteristici:
Această rolă R222 este fabricată dintr-un abraziv din oxid de aluminiu, cunoscut pentru versatilitatea și eficiența sa. Această rolă este deosebit de potrivită pentru șlefuirea manuală, oferind o mare ușurință în manipulare și un control excelent, chiar și pe suprafețe profilate și piese rotunde din oțel. Durabilitatea extremă a abrazivului asigură o uzură uniformă, reducând astfel necesitatea înlocuirii frecvente. În plus, prezența unei cutii de derulare permite depozitarea ușoară, protejând în același timp produsul de deteriorările externe.
Specificații:
• Material abraziv: oxid de aluminiu
• Suport: pânză de bumbac flexibilă
• Lungimi disponibile: 25 mm și 2500 mm
• Lățimi disponibile: 38 mm și 50 mm
• Granulații disponibile: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 240, 280, 320, 400, 600
• Uzură: uniformă și controlată
• Tip de aplicare: șlefuire manuală
• Potrivit pentru: oțel, inox și metale neferoase
• Ambalare: cutie cu rolă
Informații despre marcă:
De peste 130 de ani, Norton este o referință mondială în domeniul abrazivelor. Bazată pe o istorie de inovație și excelență, marca a contribuit la revoluționarea proceselor industriale. Oferind soluții adaptate nevoilor variate ale profesioniștilor, Norton combină tehnologia de vârf cu angajamentul față de calitate.
Caracteristici:
Această rolă R222 este fabricată dintr-un abraziv din oxid de aluminiu, cunoscut pentru versatilitatea și eficiența sa. Această rolă este deosebit de potrivită pentru șlefuirea manuală, oferind o mare ușurință în manipulare și un control excelent, chiar și pe suprafețe profilate și piese rotunde din oțel. Durabilitatea extremă a abrazivului asigură o uzură uniformă, reducând astfel necesitatea înlocuirii frecvente. În plus, prezența unei cutii de derulare permite depozitarea ușoară, protejând în același timp produsul de deteriorările externe.
Specificații:
• Material abraziv: oxid de aluminiu
• Suport: pânză de bumbac flexibilă
• Lungimi disponibile: 25 mm și 2500 mm
• Lățimi disponibile: 38 mm și 50 mm
• Granulații disponibile: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 240, 280, 320, 400, 600
• Uzură: uniformă și controlată
• Tip de aplicare: șlefuire manuală
• Potrivit pentru: oțel, inox și metale neferoase
• Ambalare: cutie cu rolă
Informații despre marcă:
De peste 130 de ani, Norton este o referință mondială în domeniul abrazivelor. Bazată pe o istorie de inovație și excelență, marca a contribuit la revoluționarea proceselor industriale. Oferind soluții adaptate nevoilor variate ale profesioniștilor, Norton combină tehnologia de vârf cu angajamentul față de calitate.
Handy Roll - Norton R222 - 38mm x25m Gr150
Puncte forte
• Durabilitate excepțională pentru o utilizare îndelungată. • Uzură uniformă, reducând înlocuirile frecvente. • Ușor de utilizat datorită pânzei sale flexibile din bumbac. • Ideal pentru suprafețe profilate și piese rotunde. Compatibil cu diverse materiale, inclusiv oțel, inox și metale neferoase. Disponibil în mai multe granulații pentru o mare flexibilitate de aplicare. Cutie de depozitare practică pentru a facilita stocarea și protecția. Cutia este din carton reciclat și 100% reciclabilă, cu cerneală vegetală. Inelul inferior este din plastic reciclat și reciclabil. Rezultate de șlefuire omogene și precise. Produs fabricat în Franța, la Conflans-Sainte-Honorine.
Aplicații
Acest produs este conceput pentru a fi utilizat într-o mare varietate de contexte profesionale. Este ideal pentru șlefuirea manuală a suprafețelor din oțel, inox și metale neferoase. Utilizat în sectoarele construcțiilor, lucrărilor publice și reparațiilor auto, acesta oferă o soluție eficientă pentru aplicațiile de întreținere generală. Această rolă excelează în șlefuirea suprafețelor profilate, a pieselor rotunde și a elementelor complexe, garantând rezultate precise și omogene.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 25000 mm |
|---|---|
| Lățime | 38 mm |
| Bob | 150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere