Rulment cu role sferice SKF 476209-111 C
Roller bearing Spherical radial Multi row
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:476209-111 C
Rubix:d1319305
Producator:82123
EAN:7316576659966

Detalii produs : 476209-111 B SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 476209-111 C
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1080 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42.9 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 73.03 mm |
| Greutate | 1.247 kg |
| Viteza de referință | 2600 rpm |
| Limitați viteza | 3900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 88075 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76954 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
