Rulment cu role conice SKF 15103 S/Q, Diametrul exterior: 56.71 mm | Diametrul interior: 26.16 mm | Lățime: 20.86 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:15103 S/Q
Rubix:d1280204
Producator:47806
EAN:7316570704655


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 26.16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56.71 mm |
| Lățime | 20.86 mm |
Detalii produs : 15103 S/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 15103 S/Q
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19,05x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 208 g |
| Diametrul interior | 26.16 mm |
| Diametrul exterior | 56.71 mm |
| Lățime | 20.86 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 151 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere