Rulment cu role conice SKF 25577/2/25523/2/Q, Diametrul exterior: 82.953 mm | Diametrul interior: 43 mm | Lățime: 26.988 mm

Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:25577/2/25523/2/Q
Rubix:d1293971
Producator:141007
EAN:7316573301035
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior43 mm
Diametrul exterior82.953 mm
Lățime26.988 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25577/2/25523/2/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 25577/2/25523/2/Q


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)23,88x83,06x83,06 mm
Logistic Greutate608 g
Diametrul interior43 mm
Diametrul exterior82.953 mm
Lățime26.988 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Viteza de referință6000 rpm
Limitați viteza9000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r106000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr80900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.