Rulment cu role conice SKF 32303 J2, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 20.25 mm

Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:32303 J2
Rubix:47822
Producator:38038
EAN:7316577006011
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime20.25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32303 J2 SKF - SKF RULMENT 32303 J2


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20,25x47x47 mm
Logistic Greutate173 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime20.25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.