Rulment cu role conice SKF 32040T154.5 X/DB11C170, Diametrul exterior: 310 mm | Diametrul interior: 200 mm | Lățime: 154.5 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32040T154.5 X/DB11C170
Rubix:d1276166
EAN:7316572466872


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 154.5 mm |
Detalii produs : 32040T154.5 X/DB11C170 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32040T154.5 X/DB11C170
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39703 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 154.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320x |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere