Rulment cu role conice SKF LM 48548/510, Diametrul exterior: 65.088 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 18.034 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 48548/510
Rubix:d1312133
Producator:66743
EAN:7316570836271


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65.088 mm |
| Lățime | 18.034 mm |
Detalii produs : LM 48548/510 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 48548/510
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 251 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 65.088 mm |
| Lățime | 18.034 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere