Rulment cu role conice FAG 32007-XDY-XL-P5, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 14 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:32007-X-P5
FAG:32007-XDY-XL-P5
Rubix:d1243077
Producator:0925364840000
EAN:4054371666958
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32007-XDY-XL-P5FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32007-XDY-XL-P5


Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie320
Cușcăoțel
Limitați viteza14100 rpm
Lățimea totală a rulmentului18 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r53000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr49500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.