Lanț cu role standard european Rexnord 20B-1 VSK008
Roller Chain
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Rexnord:20B-1 VSK008
Rubix:d1179961
Documente
Detalii produs : REXNORD 20B-1 VSK008 - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 20B-1 VSK008
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 20b-1 |
| Diametrul rolei | 19.05 mm |
| Lățimea interioară min. | 19.56 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 10.19 mm |
| Tipul plăcii | legătură |
| Înălțimea plăcii | 25.7 mm |
| Grosimea plăcii | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
