Referințe
Hiwin:QRH35CAZAH
Rubix:d1356529

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 124 mm |
Detalii produs : QRH35CAZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN QRH35CAZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 124 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere