Referințe
Hiwin:RGR25R1480H
Rubix:d1350324

Detalii produs : RGR25R1480H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR25R1480H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 1480 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere