Referințe
INA:LR205-2RSR>A
Rubix:d1232035
Producator:0922617600000

Detalii produs : LR205-2RSR>A INA - IDLE/PIVOT ROLLER INA LR205-2RSR>A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
