Referințe
INA:F-237633.NUKR
Rubix:d1239480
Producator:0108264160000

Detalii produs : F-237633.NUKR INA - CURVED ROLLER INA F-237633.NUKR
Rollers cam follower
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 393 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 66 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Serie | f-237 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
