Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2302-TVH>N, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rolling and Plain Bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:2302-TVH>N
Rubix:d1245095
Producator:3007459400000
EAN:4064328165274

Detalii produs : 2302-TVH>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2302-TVH>N
Self-aligning ball bearing 23..-TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 23..-tvh |
| Viteza de referință | 15600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3850 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere