Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 2307 E-2RS1TN9/C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 35 mm

Self-aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:2307 E-2RS1TN9/C3
Rubix:133213
Producator:35797
EAN:7316577739810
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2307 E-2RS1TN9/C3 SKF - SKF RULMENT 2307 E-2RS1TN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Puncte forte

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)31x80x80 mm
Logistic Greutate700 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime31 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie23e
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință15000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r8500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26500 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.