Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2217-M, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 85 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:2217-M
Rubix:d342020
Producator:0190060470000
EAN:4012801478410

Detalii produs : 2217-M FAG - FAG DBL ROW SELF ALIGN 2217-M
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 36x150x150 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2694 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 22..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 59000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
