Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 2203 E-2RS1TN9, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 17 mm

Self-aligning Ball Bearing 22.. Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:2203 E-2RS1TN9
Rubix:15012
Producator:34806
EAN:7316570023152
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2203 E-2RS1TN9 SKF - SKF RULMENT 2203 E-2RS1TN9


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Puncte forte

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)16x40x40 mm
Logistic Greutate89 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie22e
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r2200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr8840 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.