Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2304-C3, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 20 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:2304-C3
Rubix:d341622
Producator:0167068460030
EAN:4012801161121

Detalii produs : 2304-C3 FAG - FAG 2304-C3 SELF ALIGNING BALL BEARING
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 23, steel sheet metal cage
Puncte forte
High radial load, but lower than rigid bearings with low axial load. High rotation speed possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x52x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 209 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 23 |
| Viteza de referință | 13800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
