Frâne mecanice - Accesorii și piese de schimb ACE FFD-30FS-L153
Rotary damper left rotating damping 0.1 Nm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:FFD-30FS-L153
Rubix:d775033
Producator:FFD-30FS-L153
Detalii produs : FFD-30FS-L153 ACE - FFD-30FS-L153 ACE
The ACE FFD product family requires no fluid to generate the damping torque but works on the principle of friction. As a result, temperature or speed changes hardly affect the damping torque. ACE rotary dampers are maintenance-free and ready-to-install.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Direcția de amortizare | în sens antiorar |
| Cuplul de frânare | 1.5 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
