Frâne mecanice - Accesorii și piese de schimb ACE FFD-25SW-R203
Rotary damper right rotating damping 0.1 Nm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:FFD-25SW-R203
Rubix:d774726
Producator:FFD-25SW-R203
Detalii produs : FFD-25SW-R203 ACE - FFD-25SW-R203 ACE
The ACE FFD product family requires no fluid to generate the damping torque but works on the principle of friction. As a result, temperature or speed changes hardly affect the damping torque. ACE rotary dampers are maintenance-free and ready-to-install.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Direcția de amortizare | rotire în sensul acelor de ceasornic |
| Cuplul de frânare | 2 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
