Tăietor monobloc Format 21991800, 9121991800
Rough. mill NR DIN844L TiALN 18mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:21991800, 9121991800
Rubix:d806041
Producator:4317784087247
EAN:4317784087247


rezumat tehnic
| Diametrul cozii | 16 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Lungime totală | 18 mm |
Detalii produs : 9121991800 FORMAT - 9121991800 FORMAT
Roughing end mill with 3-4 cutting edges, HSS Co8, type NR, long, bright
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 16 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Lungime totală | 18 mm |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere