Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-03030-AP03G1620
Ball nose end mill CoroMill® Plura solid carbide R216.42-03030-AP03G1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-03030-AP03G1620
Rubix:d698385
Producator:5743534



Detalii produs : R216.42-03030-AP03G1620 SANDVIK - R216.42-03030-AP03G1620 SANDVIK
Ball nose end mill CoroMill® Plura solid carbide for profiling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 3 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 3 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 3 mm |
| Unghiul de tăiere | 3 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere