Cilindru cu tijă piston SMC CDG5E25SV-0280-X1833A
Round Air Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CDG5E25SV-0280-X1833A
Rubix:d559472
Producator:CDG5E25SV-0280-X1833A

Documente
Detalii produs : CDG5E25SV-0280-X1833A SMC - CDG5E25SV-0280-X1833A SMC
Puncte forte
•The use of non-toxic additives allows confident use in equipment for foods, beverages and medical products, etc
Special scraper (standard) prevents water from entering the cylinder
Can be disassembled
Exterior configuration reduces residual liquid
Special scraper (standard) prevents water from entering the cylinder
Can be disassembled
Exterior configuration reduces residual liquid
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 280 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere