Cilindru cu tijă piston SMC CD85WE20-200-B
Round Body Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CD85WE20-200-B
Rubix:d559740

Documente
Detalii produs : CD85WE20-200-B SMC - SMC CD85WE20-200-B ISO CYLINDER
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
C(D)85W, ISO 6432 Cylinder, Double Acting, Double Rod Configurator
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 419 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 200 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere