Cilindru cu tijă piston SMC CD85WE25-250-B

Round Body Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:CD85WE25-250-B
Rubix:d550602
EAN:3618035407373
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului250 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CD85WE25-250-B SMC - SMC CD85WE25-250-B ISO CYLINDER


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
C(D)85W, ISO 6432 Cylinder, Double Acting, Double Rod Configurator

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate718 g
Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului250 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere