Cilindru cu tijă piston SMC CD85WE25-80C-B
Round Body Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CD85WE25-80C-B
Rubix:d553899

Documente
Detalii produs : CD85WE25-80C-B SMC - SMC CD85WE25-80C-B AIR CYLINDER
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 433 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 80 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere