Cilindru cu tijă piston SMC CDG1BA20-180Z
Round Body Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:CDG1BA20-180Z
Rubix:d550284
Producator:CDG1BA20-180Z

Documente
Detalii produs : CDG1BA20-180Z SMC - CDG1BA20-180Z SMC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 180 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere