Cilindru pneumatic standard Riegler 1.DM.08080
Round cylinder double-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1.DM.08080
Rubix:d537955
Producator:105755
EAN:4047322010443

Detalii produs : 1.DM.08080 RIEGLER - 1.DM.08080 RIEGLER
Round cylinder double-acting M5 piston diam. 8 mm piston rod thread M4 . Single- and double-acting design with solenoid piston.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 8 mm |
| Cursa cilindrului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
