Referințe
Kipp:K0493.0220X1000
Rubix:d858575
EAN:4059245194971



Detalii produs : K0493.0220X1000 KIPP - CONSTRUCTION TUBE KIPP K0493.0220X1000
ROUND TUBE D1=40 ±0,15 L=1000 ALUMINIUM
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 433 g |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
14 mm