Referințe
Kipp:K0493.4130X1000
Rubix:d875082
EAN:4059245195183



Detalii produs : K0493.4130X1000 KIPP - CONSTRUCTION TUBE KIPP K0493.4130X1000
SQUARE TUBE D1=30 ±0,2 L=500 ALUMINIUM
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1667 g |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere