Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R18514212X
RSHP r. runner block FNS, standard, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R18514212X
Rubix:d751652



Detalii produs : R18514212X REXROTH - R18514212X REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-S-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 45 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
