Referințe
INA:GRG.RCSM47/65-0091
Rubix:d338093
Producator:0008332310000
EAN:4012802790696
Detalii produs : GRG.RCSM47/65-0091 INA - GRG.RCSM47/65-0091 INA
Rubber damper
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 46.9 mm |
| Diametrul exterior | 65.1 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Serie | grg..rcsm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
