Amortizoare de vibrații Kipp K0570.03002057
Rubber-metal buffers type CT tapered
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0570.03002057
Rubix:d789712
EAN:4059245178148



Detalii produs : 26105-03002057 KIPP - 26105-03002057 KIPP
RUBBER BUFFER TYPE CT WAISTED M12 H=40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 35 g |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Înălțime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere