Referințe
Elesa+Ganter:GN 711-KUS-100-W-R
Rubix:d614518
Producator:GN 711-KUS-100-W-R
EAN:4045525469273





Detalii produs : 711-KUS-100-W-R ELESA+GANTER - 711-KUS-100-W-R ELESA+GANTER
To stick the ruler GN 711 remove the protective strip at the back. The engraved side of the Stainless Steel-Rulers is also protected by a strip.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Secțiune | 0/100 |
| Formă | w |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
