Referințe
Elesa+Ganter:GN 711.2-AL-400-W-R-1
Rubix:d587409
Producator:GN 711.2-AL-400-W-R-1
EAN:4045525941502



Detalii produs : 711.2-AL-400-W-R-1 ELESA+GANTER - 711.2-AL-400-W-R-1 ELESA+GANTER
Rulers
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Lungime | 400 mm |
| Secțiune | 0/400 |
| Formă | w |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
