Rulment cu bile miniatural PTN 609-2Z, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă în miniatură

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:609-2Z
Rubix:159377
Producator:893994
EAN:3660338464485
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 609-2Z PTN - PTN RULMENT 609-2Z


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serieminiature
Materialoțel cromat
Greutate11.8 g
Limitați viteza32000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1410 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3350 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.