Rulment cu bile miniatural PTN 695-2Z, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 5 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă în miniatură

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:695-2Z
Rubix:159421
Producator:894019
EAN:3660338464737
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 695ZZ-PTN 894019 - PTN RULMENT 695-ZZ


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior13 mm
Lățime4 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serieminiature
Materialoțel cromat
Greutate2.3 g
Limitați viteza43000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r430 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1080 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.