Rulment cu bile PTN 6003, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:6003
Rubix:159271
Producator:893917
EAN:3660338463723
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6003-PTN 893917 - PTN RULMENT 6003


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de dimensiuni și sarcini mici și medii
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6000
Cușcăoțel
Limitați viteza24000 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r3260 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr6000 N
Greutate0.041 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.