Rulment cu bile PTN S61900-2RS, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile cu canelură adâncă
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:S61900-2RS
Rubix:159548
Producator:894112
EAN:3660338465659



Documente
Detalii produs : S61900.2RS-PTN 894112 - PTN RULMENT S61900-2RS
Elemente de rulare rotunde din oțel inoxidabil cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de design: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de design: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
The PTN range of stainless steel bearings contains a FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222or equivalent. NSF registered as H1 classified lubricants
Puncte forte
Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri
Aplicații
Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 61900 |
| Material | oțel inoxidabil |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 14000 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1260 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2700 N |
| Greutate | 0.009 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere