Rulment cu bile NTN 6210ZZC3/5K, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile cu contact radial
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6210ZZC3/5K
Rubix:148277
EAN:4547359010855



Documente
Detalii produs : 6210ZZC3/5K NTN - NTN RULMENT 6210 2Z/C3 5K
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Datorită designului său robust și jocului intern C3, acest rulment cu bile de la marca NTN garantează o rezistență excelentă la sarcini combinate, permițând în același timp viteze de rotație ridicate. Sistemul său de etanșare metalică pe ambele părți protejează eficient împotriva contaminanților de dimensiuni medii, asigurând astfel o durată lungă de viață și o întreținere redusă.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile din oțel garantează o rezistență ridicată la uzură, la sarcini radiale mari și la sarcini axiale moderate în ambele sensuri. Datorită jocului intern C3, acesta oferă o frecare redusă și o mai bună disipare termică, ceea ce permite atingerea unor viteze ridicate fără supraîncălzire. Echipat cu deflectoare metalice, limitează pătrunderea impurităților de dimensiuni medii, reținând în același timp eficient unsoarea în interior. Lubrifiantul utilizat, unsoarea Kyodo Yushi Multemp DRL, permite utilizarea într-un interval de temperaturi cuprins între -40 °C și 150 °C. Cuplul său redus de rezistență garantează o funcționare lină, reducând astfel uzura și îmbunătățind eficiența energetică a echipamentelor în care este integrat.
Întreținere:
Acest rulment este lubrifiat pe viață cu o unsoare de înaltă calitate, ceea ce elimină necesitatea relubrifierii și reduce astfel costurile de întreținere. Datorită jocului său C3, acesta limitează frecarea internă și asigură o performanță stabilă pe termen lung. Pentru a garanta o durată de viață optimă, se recomandă monitorizarea regulată a nivelurilor de zgomot și vibrații, precum și a temperaturii de funcționare.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid cu bile este prevăzut cu două deflectoare metalice din tablă de oțel pe inelul exterior, formând o barieră eficientă împotriva particulelor și a altor contaminanți de dimensiuni medii. Inelul interior are o canelură în formă de V, creând o garnitură labirintică care limitează infiltrarea impurităților. Această concepție permite reținerea eficientă a lubrifiantului, reducând astfel pierderile prin frecare și prelungind durata de viață a produsului. Cu toate acestea, această protecție rămâne moderată în medii foarte umede, unde un rulment cu garnituri din cauciuc ar fi mai potrivit.
Informații despre marcă:
NTN este un lider mondial recunoscut în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice, oferind produse inovatoare pentru optimizarea performanței echipamentelor industriale. Prezentă pe cinci continente, cu 76 de unități de producție și 97 de birouri comerciale, NTN își însoțește clienții din diverse sectoare, precum industria auto, aeronautică, energetică și industria grea. Datorită expertizei sale tehnice avansate și culturii sale de inovare, compania dezvoltă rulmenți de înaltă precizie, adaptați la cele mai exigente condiții și menite să îmbunătățească durabilitatea și eficiența mașinilor.
B B Avantaje cheie:B B
- Rezistență la sarcini radiale mari și axiale moderate, asigurând o durabilitate ridicată;
- Joc intern C3 care permite viteze de rotație mai mari, minimizând în același timp frecarea;
- Etanșare eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii datorită deflectoarelor metalice;
- Lubrifiere pe toată durata de viață, reducând necesarul de întreținere și costurile de întreținere;
- Construcție robustă care limitează uzura și îmbunătățește fiabilitatea echipamentelor;
- Disipare bine căldura, evitând supraîncălzirea în cazul utilizării îndelungate.
Aplicații:
Acest rulment este potrivit pentru numeroase aplicații industriale care necesită o precizie ridicată și o bună rezistență la sarcini. Este utilizat frecvent în motoarele electrice și pompele industriale, unde frecarea redusă și capacitatea de a suporta viteze mari sunt esențiale. Este potrivit, de asemenea, pentru ventilatoare industriale și transportoare, unde protecția împotriva prafului și a contaminanților este esențială. În industria agroalimentară și maritimă, acest rulment limitează riscurile de contaminare și asigură o funcționare fiabilă. În cele din urmă, își găsește locul în aparatele electrocasnice și mașinile agricole, unde robustețea sa și capacitatea de a rezista la solicitări mecanice garantează o utilizare îndelungată și eficientă.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile din oțel garantează o rezistență ridicată la uzură, la sarcini radiale mari și la sarcini axiale moderate în ambele sensuri. Datorită jocului intern C3, acesta oferă o frecare redusă și o mai bună disipare termică, ceea ce permite atingerea unor viteze ridicate fără supraîncălzire. Echipat cu deflectoare metalice, limitează pătrunderea impurităților de dimensiuni medii, reținând în același timp eficient unsoarea în interior. Lubrifiantul utilizat, unsoarea Kyodo Yushi Multemp DRL, permite utilizarea într-un interval de temperaturi cuprins între -40 °C și 150 °C. Cuplul său redus de rezistență garantează o funcționare lină, reducând astfel uzura și îmbunătățind eficiența energetică a echipamentelor în care este integrat.
Întreținere:
Acest rulment este lubrifiat pe viață cu o unsoare de înaltă calitate, ceea ce elimină necesitatea relubrifierii și reduce astfel costurile de întreținere. Datorită jocului său C3, acesta limitează frecarea internă și asigură o performanță stabilă pe termen lung. Pentru a garanta o durată de viață optimă, se recomandă monitorizarea regulată a nivelurilor de zgomot și vibrații, precum și a temperaturii de funcționare.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid cu bile este prevăzut cu două deflectoare metalice din tablă de oțel pe inelul exterior, formând o barieră eficientă împotriva particulelor și a altor contaminanți de dimensiuni medii. Inelul interior are o canelură în formă de V, creând o garnitură labirintică care limitează infiltrarea impurităților. Această concepție permite reținerea eficientă a lubrifiantului, reducând astfel pierderile prin frecare și prelungind durata de viață a produsului. Cu toate acestea, această protecție rămâne moderată în medii foarte umede, unde un rulment cu garnituri din cauciuc ar fi mai potrivit.
Informații despre marcă:
NTN este un lider mondial recunoscut în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice, oferind produse inovatoare pentru optimizarea performanței echipamentelor industriale. Prezentă pe cinci continente, cu 76 de unități de producție și 97 de birouri comerciale, NTN își însoțește clienții din diverse sectoare, precum industria auto, aeronautică, energetică și industria grea. Datorită expertizei sale tehnice avansate și culturii sale de inovare, compania dezvoltă rulmenți de înaltă precizie, adaptați la cele mai exigente condiții și menite să îmbunătățească durabilitatea și eficiența mașinilor.
B B Avantaje cheie:B B
- Rezistență la sarcini radiale mari și axiale moderate, asigurând o durabilitate ridicată;
- Joc intern C3 care permite viteze de rotație mai mari, minimizând în același timp frecarea;
- Etanșare eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii datorită deflectoarelor metalice;
- Lubrifiere pe toată durata de viață, reducând necesarul de întreținere și costurile de întreținere;
- Construcție robustă care limitează uzura și îmbunătățește fiabilitatea echipamentelor;
- Disipare bine căldura, evitând supraîncălzirea în cazul utilizării îndelungate.
Aplicații:
Acest rulment este potrivit pentru numeroase aplicații industriale care necesită o precizie ridicată și o bună rezistență la sarcini. Este utilizat frecvent în motoarele electrice și pompele industriale, unde frecarea redusă și capacitatea de a suporta viteze mari sunt esențiale. Este potrivit, de asemenea, pentru ventilatoare industriale și transportoare, unde protecția împotriva prafului și a contaminanților este esențială. În industria agroalimentară și maritimă, acest rulment limitează riscurile de contaminare și asigură o funcționare fiabilă. În cele din urmă, își găsește locul în aparatele electrocasnice și mașinile agricole, unde robustețea sa și capacitatea de a rezista la solicitări mecanice garantează o utilizare îndelungată și eficientă.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 454 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 39000 N |
| Greutate | 1.07 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
