Rulment cu role sferice FAG 23164-BEA-XL-K-MB1-C2
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23164-BEA-XL-K-MB1-C2
Rubix:d1248474
Producator:0635890600020
EAN:4047643150927

Detalii produs : 23164-BEA-XL-K-MB1-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23164-BEA-XL-K-MB1-C2
Spherical roller bearing 231..-BEA-XL-K-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 176 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 650 rpm |
| Limitați viteza | 1170 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3800000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
