Rulment cu role sferice FAG 23272-BEA-XL-MB1
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23272-B-MB
FAG:23272-BEA-XL-MB1
Rubix:d339097
Producator:0647874940000
EAN:4012802585032

Detalii produs : 23272-BEA-XL-MB1 FAG - 23272-BEA-XL-MB1 FAG
Double-row spherical roller bearing 232..-BEA-XL-MB1, symmetrical with two outer edges and flanged disc
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 347000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 232 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 430 rpm |
| Limitați viteza | 930 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5700000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
