Rulment cu role sferice SNR 22218EAW33
SNR double-row spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22218EAW33
Rubix:d471663
EAN:3413520083830



Detalii produs : 22218EAW33 SNR - SNR 22218EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double-row spherical roller bearing, sheet metal cage, groove and lubricating openings on outer race
Spherical roller bearing, premier, main dimensions acc. to DIN 635 with circumference groove and lubrication holes in the outer race, cylindrical bore, unsealed.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 174x174x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3390 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3900 rpm |
| Limitați viteza | 5100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 398000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 384000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere